咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
开口插套工具 扳手开口度类型 1-12 mm
商品编号
657800 1-12
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:开口插套工具 扳手开口度类型 1-12 mm
商品编号:657800 1-12
宽度 B:30.0
插套柄:9×12
高度 H:7.0
表面:镀铬(防剥落)
扳手开口度:12.0
内径规 S:17.5
需要净尺寸修正:否
材料:铬合金钢
刀具,可以更换:插入式扳手头
系列:731/10
产品类别:开口插套工具

更多参数>>

材料
采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。

提示
请注意插套工具的净尺寸并与调整工具的净尺寸比较(参见所用扭矩扳手的检查记录/操作指南)。如有偏差,请进行净尺寸修正!

Operation data
图纸和公式图例:

L1 = 杆长,不含插套工具
l2 = 扭矩扳手上经校准的中心距
L3 = 杆长,含出厂校准中心距
l4 = 插套工具的中心距
L =工具的总长度
T1 = 待设定扭矩
T2 = 规定扭矩

适用于
带有四方插口的扭力扳手。

技术说明
模压锻造;所有插套连接的工具 = 四方形柄部,带有弹性止动销。由此确保插套工具在扭矩扳手上可靠的紧固到位。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加