咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扭力扳手 Safe-Torque,6 角
商品编号
657774 12
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:扭力扳手 Safe-Torque,6 角
商品编号:657774 12
读数可进行转换:Nm|Nm
标准:DIN EN ISO 6789
触发值可调节性:可调整
反馈:触发的
触发值设置:带有调整刻度
触发原理:机械滑动离合器
连接形状:钻套 1/4 英寸
系列:Safe-Torque
测量工具:机械式
分度值:1 刻度 =:0.1
头部高度 h:23.7
校准:O3

更多参数>>

优点
扭矩锁定功能:该扭矩功能可以关闭——因此,该工具也可用作具有较高松开力矩的标准棘轮扳手,并可用于限定旋转角的应用。

功能
在达到设定的扭力值时,可以明确感觉到扳手脱扣,之后扳手又可以立即投入使用。滑脱式触发机制确保不会超过设定的扭矩值。

Operation data
图纸和公式图例:

L1 = 杆长,不含插套工具
l2 = 扭矩扳手上经校准的中心距
L3 = 杆长,含出厂校准中心距
l4 = 插套工具的中心距
L =工具的总长度
T1 = 待设定扭矩
T2 = 规定扭矩

标准
根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。

技术说明
特殊的滑脱式触发机制可靠避免不必要的过度拧紧。当达到刻度值时,通过可听到和感觉到卡入,轻松设置并固定所需扭矩值。72 齿精密啮合实现 5° 的较小返回角。
带有 1/4 英寸批头座。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加