咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
完全绝缘型扭矩扳手,带刻度 带换插四方头 最大扭矩 10 Nm
商品编号
657556 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:完全绝缘型扭矩扳手,带刻度 带换插四方头 最大扭矩 10 Nm
商品编号:657556 10
读数可进行转换:Nm
QuickRelease/快速更换功能:否
产品类别:扭矩扳手
杆长,含出厂校准内径规 [l3]:208.0
触发值可调节性:可调整
反馈:触发的
触发值设置:带有调整刻度
触发原理:机械式短行程触发装置
连接形状:驱动方头(棘轮扳手)
测量工具:机械式
分度值:1 刻度 =:0.2
校准:O1

更多参数>>

精度
设置值 ±6%。

注意
可能需要的维修只能在 HAZET 服务中心进行,因为维修后必须按照 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 进行 10,000 V 零件试验!

功能
在达到设定的扭力时,扳手“会发出提示信号”(可以听到并且感觉到),并且马上又可以重新投入使用。

提示
可以在带电情况下作业,最高可以耐抗 1000 伏电压。在安全区域内,仅允许完全绝缘的工具相互配合使用。
根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。

Operation data
图纸和公式图例:

L1 = 杆长,不含插套工具
l2 = 扭矩扳手上经校准的中心距
L3 = 杆长,含出厂校准中心距
l4 = 插套工具的中心距
L =工具的总长度
T1 = 待设定扭矩
T2 = 规定扭矩

标准
根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。

技术说明
扭力扳手,完全绝缘耐压至 1000 V,符合 DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201。
单臂的扭力扳手,可通过刻度盘进行调节,带防止意外改变的保险机构。内置棘轮,通过换插四方头切换右转和左转。
度量单位:Nm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加