咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
不带有刻度的扭力扳手 无插套工具 最大扭矩 40 Nm
商品编号
657410 40
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:不带有刻度的扭力扳手 无插套工具 最大扭矩 40 Nm
商品编号:657410 40
读数可进行转换:Nm | lbfft
校准:O6 | O7
杆长,含出厂校准内径规 [l3]:189.5
杆长,无插套工具 [l1]:172.0
触发值可调节性:预设
扭矩扳手上经校准的内径规 [l2]:17.5
反馈:触发的
触发值设置:无分度尺(需要测试仪)
触发原理:机械式短行程触发装置
连接形状:用于插入式扳手头(矩形套口)
系列:MANOSKOP® 755
测量工具:机械式

更多参数>>

应用
用于在批量生产中根据所指定的扭力进行定扭旋拧。

功能
如果达到原先设定的数值后,扳手会发出触发“指示”(可听见及可感觉信号),并可立即重新投入下一次使用。

提示
根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。

Operation data
图纸和公式图例:

L1 = 杆长,不含插套工具
l2 = 扭矩扳手上经校准的中心距
L3 = 杆长,含出厂校准中心距
l4 = 插套工具的中心距
L =工具的总长度
T1 = 待设定扭矩
T2 = 规定扭矩

标准
根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。

技术说明
无刻度单臂扭矩扳手。通过扭矩扳手检验装置实现扳手的设置。通过调转插套工具实现左向驱动。
不提供插套工具(基础型号);配套适用的插套工具参见编号 657582 − 657590。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加