咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
不带有刻度的扭力扳手 最大扭矩 6 Nm
商品编号
657320 6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:不带有刻度的扭力扳手 最大扭矩 6 Nm
商品编号:657320 6
读数可进行转换:Nm
拖曳指针:否
杆长,含出厂校准内径规 [l3]:120.0
触发值可调节性:可调整
反馈:触发的
触发值设置:无分度尺(需要测试仪)
触发原理:机械式短行程触发装置
连接形状:驱动方头(棘轮扳手)
系列:QSP
测量工具:机械式
校准:O6 | O7
滑动功能:否

更多参数>>

应用
用于在批量生产中根据所指定的扭力进行定扭旋拧。

功能
达到预置的数值后,扳手会触发“释放信号”(可听见和可感觉到的信号),之后可以立即重新投入使用。

提示
根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。
配套适用的调整工具,编号 657325。

Operation data
图纸和公式图例:

L1 = 杆长,不含插套工具
l2 = 扭矩扳手上经校准的中心距
L3 = 杆长,含出厂校准中心距
l4 = 插套工具的中心距
L =工具的总长度
T1 = 待设定扭矩
T2 = 规定扭矩

标准
根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。

技术说明
不带有刻度的单臂扭力扳手。通过扭力扳手检验装置实现扳手的设置。

技术说明
带树脂手柄。
固定安装的可切换棘轮。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加