咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扭矩扳手 730 产品系列
扭矩扳手 730 产品系列
商品编号
657115 400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:扭矩扳手 730 产品系列
商品编号:657115 400
读数可进行转换:Nm|lbfft
扳手开口度范围,六角套筒扳手:13 ? 32
杆长,含出厂校准内径规 [l3]:570.0
杆长,无插套工具 [l1]:545.0
触发值可调节性:可调整
扭矩扳手上经校准的内径规 [l2]:25.0
反馈:触发的
触发值设置:带有调整刻度
触发原理:机械式短行程触发装置
连接形状:用于插入式扳手头(矩形套口)
系列:MANOSKOP? 730 Quick
测量工具:机械式

更多参数>>

精度
根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。

Content table use
六角套筒扳手套筒: 各 1 件,编号 642200 13;14;15;17;19;22;24;27;30;32
T 形手柄: 1 件,编号 641300 300
加长杆: 各 1 件,编号 641000 55;130;255
插接棘轮: 1 件,编号 657600 2-1/2
方形插入式工具: 1 件,编号 657700 2-1/2
开口插入式工具: 各 1 件,编号 657800 2-13;2-15;2-17;2-19;2-22;2-24;2-27;2-30
套头插入式工具: 各 1 件,编号 657900 2-13;2-15;2-17;2-19;2-22;2-24;2-27
扭矩扳手 730R/40 Quick: 1 件,编号 657215 400
放置于: 钢板工具盒

Operation data
图纸和公式图例:

L1 = 杆长,不含插套工具
l2 = 扭矩扳手上经校准的中心距
L3 = 杆长,含出厂校准中心距
l4 = 插套工具的中心距
L =工具的总长度
T1 = 待设定扭矩
T2 = 规定扭矩

技术说明
730R/40/32 Quick 扭矩扳手套装是一款高品质的 32 件套工具系列产品,适用于 80 至 400 Nm 扭矩范围内的精确拧接作业。其中包括坚固耐用的维修用 MANOSKOP? 730R/40 Quick 以及许多开口扳手、套头扳手和套筒扳手套筒、加长件和 T 形手柄。其采用钢板箱供货。计量单位:Nm,lbf。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加