咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
备用手柄配套用于扭力扳手 型号 1
商品编号
657211 1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:备用手柄配套用于扭力扳手 型号 1
商品编号:657211 1
产品类别:握柄

更多参数>>

适用于
至产品目录 48:扭矩扳手,编号 657100 / 657200 / 657210,规格尺寸 20L 和 40L。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加