咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扭矩扳手
商品编号
657225 150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:扭矩扳手
商品编号:657225 150
读数可进行转换:Nm | lbfft
检测记录:制造商的检验记录
杆长,含出厂校准内径规 [l3]:387.0
触发值可调节性:可调整
反馈:触发的
触发值设置:带有调整刻度
触发原理:机械式短行程触发装置
连接形状:驱动方头(棘轮扳手)
系列:MANOSKOP® 721 Quick
测量工具:机械式
分度值:1 刻度 =:5.0
头部高度 h:18.0

更多参数>>

应用
通过快速调节功能,使其成为维修和小型批量生产的理想工具。

功能
调节:通过推式滑动按扭快速调节扭力。所调定好的数值通过握柄上的锁定按键进行锁定。
通过推式滑动按扭快速调节扭力。所调定好的数值通过握柄上的锁定按键进行锁定。

提示
根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。

Operation data
图纸和公式图例:

L1 = 杆长,不含插套工具
l2 = 扭矩扳手上经校准的中心距
L3 = 杆长,含出厂校准中心距
l4 = 插套工具的中心距
L =工具的总长度
T1 = 待设定扭矩
T2 = 规定扭矩

标准
根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。

技术说明
坚固紧凑的单臂扭力扳手,可以通过刻度预设(Nm 和 lbfft),自动脱扣。数万次使用后精度仍然保持不变,因为所有易损件均采用高品质材料并且弯折棒在工作时仅短时间受力。经过数万次的使用后精确度仍然保持不变,所有的易磨损部件都采用了高级材料,弯曲杆在工作时仅瞬间受力,在达到所设定的扭力后立即处于脱扣状态。外壳和握柄均为坚固的长方形管制成。
度量单位:Nm、lbfft。

技术说明
带有固定安装的可逆棘轮 − 仅适用于右向拧紧。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加