咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扭矩扳手 730 Quick,带刻度 无插套工具 最大扭矩 200 Nm
商品编号
657215 200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:扭矩扳手 730 Quick,带刻度 无插套工具 最大扭矩 200 Nm
商品编号:657215 200
读数可进行转换:Nm
检测记录:制造商的检验记录
杆长,含出厂校准内径规 [l3]:460.0
杆长,无插套工具 [l1]:435.0
触发值可调节性:可调整
扭矩扳手上经校准的内径规 [l2]:25.0
反馈:触发的
触发值设置:带有调整刻度
触发原理:机械式短行程触发装置
连接形状:用于插入式扳手头(矩形套口)
系列:MANOSKOP® 730 Quick
测量工具:机械式

更多参数>>

应用
由于扭力预置能够很快进行改变,是用于修理和小批量生产的理想选择。

功能
达到预置的数值后,扳手会触发“释放信号”(可听见和可感觉到的信号),之后可以立即重新投入使用。
通过推式滑动按扭快速调节扭力。所调定好的数值通过握柄上的锁定按键进行锁定。

提示
根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。

Operation data
图纸和公式图例:

L1 = 杆长,不含插套工具
l2 = 扭矩扳手上经校准的中心距
L3 = 杆长,含出厂校准中心距
l4 = 插套工具的中心距
L =工具的总长度
T1 = 待设定扭矩
T2 = 规定扭矩

标准
根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。

技术说明
坚固,紧凑,单臂扭力扳手,可通过刻度盘进行预调节并且能够自动释放。通过数万次的使用后,精确度仍然保持不变,因为所有的易磨损部件都采用了高级材料,弯曲杆在工作时仅瞬间受力。外壳和握柄由坚固的长方形管制成,握柄套有防滑橡胶,刻度盘可调节。通过换插扳手头可逆时针旋拧。
不提供插套工具(基础型号);配套适用的插套工具,编号 657582 − 657950。

技术说明
度量单位:Nm、lbfft。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加