咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扭矩扳手 DREMOMETER,带刻度 带固定四方头 最大扭矩 200 Nm
商品编号
657000 200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:扭矩扳手 DREMOMETER,带刻度 带固定四方头 最大扭矩 200 Nm
商品编号:657000 200
读数可进行转换:Nm | lbfft
标准:DIN EN ISO 6789
杆长,含出厂校准内径规 [l3]:463.0
杆长,无插套工具 [l1]:463.0
触发值可调节性:可调整
反馈:触发的
触发值设置:带有调整刻度
触发原理:机械式短行程触发装置
连接形状:驱动方头(棘轮扳手)
系列:DREMOMETER
测量工具:机械式
分度值:1 刻度 =:5.0

更多参数>>

应用
适合中等批量以及大批量生产。

功能
达到预置的数值后,扳手会发出“指示”(声音和触觉),接下来可以立即重新投入下次使用。
通过一把拧紧安装在握柄末端的可伸缩扳手调整所需的扭矩。通过刻度,即可清楚地读出所设置的扭矩。作业期间,所设置的扭矩不会意外改变。

提示
根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。

Operation data
图纸和公式图例:

L1 = 杆长,不含插套工具
l2 = 扭矩扳手上经校准的中心距
L3 = 杆长,含出厂校准中心距
l4 = 插套工具的中心距
L =工具的总长度
T1 = 待设定扭矩
T2 = 规定扭矩

标准
根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。

技术说明
轻巧坚固的设计,重量轻。所有受力部件均采用高品质钢材。固定式的驱动四方(没有棘轮)。

技术说明
度量单位:Nm、lbfft。
驱动四方,带有按钮解锁功能。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加