咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扭矩扳手,带刻度 带双向棘轮 最大扭矩 120 Nm
商品编号
656500 120
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:扭矩扳手,带刻度 带双向棘轮 最大扭矩 120 Nm
商品编号:656500 120
读数可进行转换:Nm
标准:DIN EN ISO 6789
杆长,含出厂校准内径规 [l3]:341.0
触发值可调节性:可调整
反馈:触发的
触发值设置:带有调整刻度
触发原理:机械式短行程触发装置
连接形状:驱动方头(棘轮扳手)
测量工具:机械式
分度值:1 刻度 =:1.0
校准:O1
检测记录:制造商的检验记录

更多参数>>

精度
仅当右旋拧紧时:显示值的 ±2%。

应用
用于中等规模至较大型生产。

功能
扳手脱扣时会发出“指示”(声音和触觉),接下来可以重新将扳手投入使用。

提示
校准仅适用于右向拧紧。
根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。

Operation data
图纸和公式图例:

L1 = 杆长,不含插套工具
l2 = 扭矩扳手上经校准的中心距
L3 = 杆长,含出厂校准中心距
l4 = 插套工具的中心距
L =工具的总长度
T1 = 待设定扭矩
T2 = 规定扭矩

标准
根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。

技术说明
易于操作且非常紧凑的单臂扭矩扳手,可以通过刻度设定,并且会自动脱落。极高的重复精度,采用的全部是高品质的材料。易损件,例如压力弹簧都经过特殊预处理或者挑选。通过棘齿切换,可以在右旋和左旋拧紧之间切换。
带有固定装入的可逆棘轮 −− 用于进行顺时针和逆时针旋拧。
度量单位:Nm

技术说明
带 HiPer 细齿可切换棘轮(90 齿,4°操作角度)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加