咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扭矩扳手,带刻度 带双向棘轮 型号 300-1/2
商品编号
656210 300-1/2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:扭矩扳手,带刻度 带双向棘轮 型号 300-1/2
商品编号:656210 300-1/2
读数可进行转换:Nm|lbfft
检测记录:制造商的检验记录
触发值可调节性:可调整
反馈:声音信号
触发值设置:带有调整刻度
触发原理:机械式短行程触发装置
连接形状:驱动方头(棘轮扳手)
测量工具:机械式
分度值:1 刻度 =:1.0
校准:O1
滑动功能:否
拖曳指针:否

更多参数>>

精度
显示值 仅当右向拧紧时:±3%。

功能
扳手脱扣时会发出“指示”(声音和触觉),接下来可以重新将扳手投入使用。

Operation data
图纸和公式图例:

L1 = 杆长,不含插套工具
l2 = 扭矩扳手上经校准的中心距
L3 = 杆长,含出厂校准中心距
l4 = 插套工具的中心距
L =工具的总长度
T1 = 待设定扭矩
T2 = 规定扭矩

标准
根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。

技术说明
非常牢固的单臂扭矩扳手(驱动方头 1/2 英寸),带有符合人体工学的双组分握柄和 45 齿换向棘轮。通过在达到刻度值时可以听到和感觉到卡止,以及主刻度和精细刻度的良好可读性,确保轻松设置和固定预设值。达到设置的扭矩值时,可以明显听到和感觉到的触发机制。适合右向拧紧。计量单位:Nm、lbfft。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加