商品详情
- 商品名称:扭矩扳手,带刻度 无插套工具 最大扭矩 320 Nm
- 商品编号:656055 320
- 读数可进行转换:Nm
- 拖曳指针:否
- 杆长,含出厂校准内径规 [l3]:549.0
- 杆长,无插套工具 [l1]:524.0
- 触发值可调节性:可调整
- 扭矩扳手上经校准的内径规 [l2]:25.0
- 反馈:触发的
- 触发值设置:带有调整刻度
- 触发原理:机械式短行程触发装置
- 连接形状:用于插入式扳手头(矩形套口)
- 测量工具:机械式
- 刀具,可以更换:插入式工具
更多参数>>
精度
仅当右旋拧紧时:显示值的 ±3%
应用
用于中等规模至较大型生产。
功能
扳手脱扣时会发出“指示”(声音和触觉),接下来可以重新将扳手投入使用。
提示
校准仅适用于右向拧紧。
根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。
Operation data
图纸和公式图例:
L1 = 杆长,不含插套工具
l2 = 扭矩扳手上经校准的中心距
L3 = 杆长,含出厂校准中心距
l4 = 插套工具的中心距
L =工具的总长度
T1 = 待设定扭矩
T2 = 规定扭矩
标准
根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
技术说明
易于操作且非常紧凑的单臂扭矩扳手,可以通过刻度设定,并且会自动脱落。极高的重复精度,采用的全部是高品质的材料。易损件,例如压力弹簧都经过特殊预处理或者挑选。通过棘齿切换,可以在右旋和左旋拧紧之间切换。
通过“声音和触觉信号”,就可以确保所需扭矩值设置的精确性,同时十分方便。
带有方形插入式扳手头的基本工具(无棘轮头)。配套适用的插接工具,编号 657582 − 657950。
度量单位:Nm