商品详情
- 商品名称:电子式扭力检验扳手 最大扭矩 50 Nm
- 商品编号:655360 50
- 读数可进行转换:Nm | lbfft | lbfin
- 测量技术:扭矩
- 杆长,含出厂校准内径规 [l3]:254.0
- 触发值可调节性:可调整
- 反馈:显示
- 触发值设置:数字,可调
- 触发原理:机电式触发装置
- 连接形状:驱动方头(棘轮扳手)
- 系列:CTB2-G
- 测量工具:电子
- 校准:O3
- 接口:RS232C 接口
更多参数>>
应用
用于快速检测螺接件是否紧固。
将螺接件以规定的角度继续拧紧。基于所需扭矩(T3)自动计算并显示螺接件的原始拧紧力矩(T4 相当于 TB)
提示
根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。
Operation data
图纸和公式图例:
L1 = 杆长,不含插套工具
l2 = 扭矩扳手上经校准的中心距
L3 = 杆长,含出厂校准中心距
l4 = 插套工具的中心距
L =工具的总长度
T1 = 待设定扭矩
T2 = 规定扭矩
可选附件
数据线,编号 655265(从 RS232C 到 USB)。
标准
根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
供货范围
包括充电器,德语和英语的操作说明书。
技术说明
坚固耐用的检验扳手,配有可以更换的棘轮头和紧凑的显示及操作单元。通过声光信号提示已经达到了所设定的扭力,确保用户能够看见和听见。适用于左向和右向驱动。
存储器:999 个测量值对。
供电:镍氢蓄电池,连续工作时间 20 h,充电时间 3.5 h。
技术说明
度量单位:Nm、lbfft、lbfin、kgf·cm。