咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扭矩扳手,带刻度量表 带固定四方头 最大扭矩 12 Nm
商品编号
655500 12
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:扭矩扳手,带刻度量表 带固定四方头 最大扭矩 12 Nm
商品编号:655500 12
读数可进行转换:Nm
检测记录:制造商的检验记录
杆长,含出厂校准内径规 [l3]:170.0
触发值可调节性:不可调
反馈:显示
触发值设置:拖曳式指示器
连接形状:驱动方头(棘轮扳手)
测量工具:机械式
分度值:1 刻度 =:0.2
校准:O3
滑动功能:否
拖曳指针:是

更多参数>>

应用
用于控制单个螺钉的拧紧以及控制测量。

功能
在工作的过程中,能够在测量表上读出所达到的数值,最终数值通过极限指针被定位,以便于后续读取。

提示
根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。

Operation data
图纸和公式图例:

L1 = 杆长,不含插套工具
l2 = 扭矩扳手上经校准的中心距
L3 = 杆长,含出厂校准中心距
l4 = 插套工具的中心距
L =工具的总长度
T1 = 待设定扭矩
T2 = 规定扭矩

标准
根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。

技术说明
单臂,细长形构造,带有刻度盘式测量表。基体由钢制成,镀铬,带有固定的用于套筒扳手的方形驱动头。
计量单位:Nm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加