咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子式扭力检验扳手 最大扭矩 500 Nm
商品编号
655360 500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电子式扭力检验扳手 最大扭矩 500 Nm
商品编号:655360 500
读数可进行转换:Nm | lbfft | lbfin
测量技术:扭矩
杆长,含出厂校准内径规 [l3]:910.0
触发值可调节性:可调整
反馈:显示
触发值设置:数字,可调
触发原理:机电式触发装置
连接形状:驱动方头(棘轮扳手)
系列:CTB2-G
测量工具:电子
校准:O3
接口:RS232C 接口

更多参数>>

应用
用于快速检测螺接件是否紧固。
将螺接件以规定的角度继续拧紧。基于所需扭矩(T3)自动计算并显示螺接件的原始拧紧力矩(T4 相当于 TB)

提示
根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。

Operation data
图纸和公式图例:

L1 = 杆长,不含插套工具
l2 = 扭矩扳手上经校准的中心距
L3 = 杆长,含出厂校准中心距
l4 = 插套工具的中心距
L =工具的总长度
T1 = 待设定扭矩
T2 = 规定扭矩

可选附件
数据线,编号 655265(从 RS232C 到 USB)。

标准
根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。

供货范围
包括充电器,德语和英语的操作说明书。

技术说明
坚固耐用的检验扳手,配有可以更换的棘轮头和紧凑的显示及操作单元。通过声光信号提示已经达到了所设定的扭力,确保用户能够看见和听见。适用于左向和右向驱动。
存储器:999 个测量值对。
供电:镍氢蓄电池,连续工作时间 20 h,充电时间 3.5 h。

技术说明
度量单位:Nm、lbfft、lbfin、kgf·cm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加