咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子式扭力扳手 最大扭矩 20 Nm
商品编号
655275 20
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电子式扭力扳手 最大扭矩 20 Nm
商品编号:655275 20
读数可进行转换:cNm | Nm | lbfin | lbfft
系列:SENSOTORK® 701
测量技术:扭矩
标准:DIN EN ISO 6789
检测记录:制造商的检验记录
接口:USB 接口
校准:O3
测量工具:电子
所含电池/蓄电池的产品编号:081560 SL760
最大扭矩-Ⅰ浮点-N·m:20.0
连接形状:驱动方头(棘轮扳手)
触发原理:振动马达

更多参数>>

Operation data
图纸和公式图例:

L1 = 杆长,不含插套工具
l2 = 扭矩扳手上经校准的中心距
L3 = 杆长,含出厂校准中心距
l4 = 插套工具的中心距
L =工具的总长度
T1 = 待设定扭矩
T2 = 规定扭矩

标准
根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。

供货范围
配套提供稳定的塑料箱、USB 电缆和电池(3.6 V/型号 14500)编号 081560 规格尺寸 SL760。

技术说明
  • 非常纤细并且紧凑的结构形式,适用于大于等于 1 Nm 的小扭矩。
  • 单键控制,操作简单。
  • 3 种测量模式:Track、Peak Hold、带评估的螺纹结合。
  • 附加功能带软件 SENSOMASTER 4(在 www.stahlwille.de/downloads 上进行注册后可自由购买):− 螺纹结合可调节 - 通过彩色 LED、蜂鸣器和振动评估拧螺栓过程。 - 校准间隔可调节 - 具有记录功能
  • 紧凑型结构实现了空间窄小时的独立工作。
  • 固定安装的细齿棘轮(80 个齿),带快卸技术。
  • 概况显示屏。
  • USB接口
  • 任意作用力。
  • 根据负载数量和时间间隔集成自动校准提醒功能。

尺寸单位:cNm、Nm、lbfft、lbfin。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加