咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子机械式扭矩扳手 最大扭矩 400 Nm
商品编号
655290 400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电子机械式扭矩扳手 最大扭矩 400 Nm
商品编号:655290 400
读数可进行转换:Nm | lbfin | lbfft
系列:MANOSKOP® 730DR
标准:DIN EN ISO 6789
检测记录:制造商的检验记录
QuickRelease/快速更换功能:是
接口:USB 接口
校准:O1
刀具,可以更换:插入工具
测量工具:电子
所含电池/蓄电池的产品编号:081561 LR6
扭力测量精度:±2
连接形状:用于插入式扳手头(矩形套口)

更多参数>>

提示
根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。

Operation data
图纸和公式图例:

L1 = 杆长,不含插套工具
l2 = 扭矩扳手上经校准的中心距
L3 = 杆长,含出厂校准中心距
l4 = 插套工具的中心距
L =工具的总长度
T1 = 待设定扭矩
T2 = 规定扭矩

可选附件
USB 适配器,插塞电缆,软件 SENSOMASTER 4。

标准
根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。

供货范围
配套提供坚固的塑料箱(规格尺寸 100 和 200),或者坚固的钢板盒(从规格尺寸 400 开始),以及 2 枚电池(1.5 V Mignon / AA / LR6)。

技术说明
独特的电子机械扭力扳手,集“显示”和“触发”功能于一身。与传统的机械扭力扳手一样,当达到预先设定的扭力时,扳手可发出可听和可感的触发信号。此外,所达到的数值显示在显示器上,并且可传输到电脑中。附加的“显示”模式为使用者提供了连续的当前扭力数值显示。可存储多达 7500 个扭力数值。自动锁定功能能够防止误调。可通过设置密码防止不相关人员接触。该扳手具有非常大的测量范围。根据负载数量和时间间隔集成自动校准提醒功能。
  • 方便地读取净尺寸:对于带有不同净尺寸的扳手头,仅需输入新的尺寸。不需要用公式进行繁琐的换算。
  • 快速释放:安全插入,快速更换扳手头。
  • 坚固紧凑的壳体。
  • 设置公差极限,通过颜色的变化显示是否达到该公差极限。
  • 操作非常简单;所有的应用和菜单导航通过 4 个按键进行。
  • 双组分手柄,耐抗油、脂、燃油、制动液和航空液压油。
  • USB 接口用于读取数据。

计量单位:Nm,lbfft,lbfin。

技术说明
带可以转接的插入式棘轮。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加