咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子扭矩 / 转角扳手 带插套式棘轮 最大扭矩 100 Nm
商品编号
655230 100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电子扭矩 / 转角扳手 带插套式棘轮 最大扭矩 100 Nm
商品编号:655230 100
读数可进行转换:Nm | lbfin | lbfft
所含电池/蓄电池的产品编号:081557 LR3
检测记录:制造商的检验记录
接口:USB 接口
校准:O3 | O5 | O1
扭矩角度测量精度:±1
刀具,可以更换:插入工具
测量工具:电子
系列:MANOSKOP® 714
连接形状:用于插入式扳手头(矩形套口)
测量技术:扭矩 | 旋转角度
触发原理:机械式短行程触发装置

更多参数>>

提示
可提供合适的蓝牙模块(编号 52110220)。

Operation data
图纸和公式图例:

L1 = 杆长,不含插套工具
l2 = 扭矩扳手上经校准的中心距
L3 = 杆长,含出厂校准中心距
l4 = 插套工具的中心距
L =工具的总长度
T1 = 待设定扭矩
T2 = 规定扭矩

标准
根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。

供货范围
配套提供坚固的塑料箱(规格尺寸 400 配套钢板盒)和 4 枚电池(1.5 V Micro / AAA / LR3),USB 数据线和用来传输测量数据的软件 SENSOMASTER 4。

技术说明
高精度电子扭矩/转角扳手,用于拧紧和检测螺栓连接。OLED 显示屏清晰明了,配有彩色显示,菜单导航极为简单。坚固耐用的扳手,可通过“直接模式”实现快速通用。最多可编程设置 200 种拧紧情况,其可汇总于流程图中。4 种测量模式:扭矩和转角。通过带转角监控的扭矩模式或者带扭矩监控的转角模式,可获得过程可靠的结果。可通过计算机编程;通过输入密码能够防止非授权访问。转角测量方便,无需基准臂。Peak(峰值)和 Track(随动)功能模式。
可在触发模式下操作扳手。一旦达到所设定的扭矩或者转角,扳手就会像普通的机械式扭矩扳手一样,做出明显的脱扣动作,并且 发出声音提示信号。
  • 转换棘轮
  • 方便输入净尺寸:对于中心距可变的工具,只需输入新的数值。不需要用公式进行繁琐的换算。
  • QuickRelease:安全卡入,快速更换插入式扳手头。
  • 自动校准提醒:根据负载数量和时间间隔
  • 数据输出:USB 接口允许在计算机上读取和分析保存的数据。
  • 存储空间:最多存储 2500 个测量值。
  • 操作简单:通过箭头按钮选择所有的功能。简单的菜单结构一目了然。
  • 警告信号:– 声音(蜂鸣器)– 光学(通过 3 个 LED 和彩色显示屏)
  • 双组分握柄:耐抗油、脂、燃油和航空液压油。

计量单位:Nm,lbfft,lbfin。
作为电子扭矩/转角扳手,MANOSKOP®714 结合了两个方面的优点。用户既可获益于精确的电子测量,也能感觉到并听到机械式扭力扳手产生的熟悉“咔擦感/声”。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加