咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子扭矩 / 转角扳手 无插入式工具,HCT 最大扭矩 100 Nm
电子扭矩 / 转角扳手 无插入式工具,HCT 最大扭矩 100 Nm
商品编号
655017 100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电子扭矩 / 转角扳手 无插入式工具,HCT 最大扭矩 100 Nm
商品编号:655017 100
读数可进行转换:Nm|lbfft|lbfin
连接形状:用于插入式扳手头(矩形套口)
校准:O3|O5|O1
扭矩角度测量精度:±1
刀具,可以更换:插入式工具
测量工具:电子
应用程序接口:HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
系列:???????DAPTIQ?|HCT|MANOSKOP? 766
触发原理:机械式短行程触发装置
接口:USB 接口|Bluetooth? 接口
触发值设置:数字,可调
反馈:触发的

更多参数>>

优点
HCT - Hoffmann Group Connected Tools
蓝牙®无线传输的优点:
  • 轻松传输数据:只需按下按键,测量结果便可直接传输至计算机应用程序(例如 Excel 或 Word)或智能手机——无需 Dongle。
  • 活动自如:无干扰的数据传输线。
  • 局部独立性:测量可以直接在机器上进行,并通过无线电传输至计算机应用程序。
  • 安全的数据传输:避免读取或传输错误——可连接多台测量仪器。

提示
  • 适配电池可在 Stahlwille 编号 54101195 获取。
  • 适配充电座可在 Stahlwille 编号 54100060 获取。

Operation data
图纸和公式图例:

L1 = 杆长,不含插套工具
l2 = 扭矩扳手上经校准的中心距
L3 = 杆长,含出厂校准中心距
l4 = 插套工具的中心距
L =工具的总长度
T1 = 待设定扭矩
T2 = 规定扭矩

标准
根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。

供货范围
包括坚固的塑料箱(规格尺寸 400 至 1000 钢板箱装)以及 4 节电池(1.5 V Micro / AAA / LR3)、USB 数据线。

技术说明
高精度电子扭矩/转角扳手,用于拧紧和检测螺栓连接。OLED 显示屏清晰明了,配有彩色显示,菜单导航极为简单。坚固耐用的扳手,可通过“直接模式”实现快速通用。4 种测量模式:扭矩和转角。通过带转角监控的扭矩模式或者带扭矩监控的转角模式,可获得过程可靠的结果。可通过计算机编程;通过输入密码能够防止非授权访问。转角测量方便,无需基准臂。Peak(峰值)和 Track(随动)功能模式。
可在触发模式下操作扳手。一旦达到所设定的扭矩或者转角,扳手就会像普通的机械式扭力扳手一样,做出明显的脱扣动作,并且发出声音提示信号。
​​​​​​​度量单位:Nm,lbfft,lbfin。
亮点:
  • 轻松将扭矩扳手集成到 HCT 工人指导系统中。
  • 为 HCT 转接头执行 Bluetooth® 空中升级。
  • 开放协议接口通过 HCT 桌面应用可用。
  • 可配合我们的 GARANT 扭矩检测设备 HCT 使用,还可利用补充的 HCT 功能(第一峰值模式,同时在检测仪的显示器上显示 MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT 和 GARANT 扭矩检测设备 HCT 的测量值)。
  • 采用真正机械脱扣的电子机械式扭力/转角扳手。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加