咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子扭矩 / 转角扳手 最大扭矩 340 Nm
商品编号
655013 340
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电子扭矩 / 转角扳手 最大扭矩 340 Nm
商品编号:655013 340
读数可进行转换:Nm | lbfft | lbfin
角分辨率:0.1
额定电压:3.6
标准:DIN EN ISO 6789
检测记录:制造商的检验记录
接口:USB 接口
校准:O3 | O5
扭矩角度测量精度:±1
刀具,可以更换:插入式扳手头
测量工具:电子
连接形状:用于插入式扳手头(矩形套口)
扭力测量精度:±2 | ±3

更多参数>>

精度
扭矩:顺时针方向 ±2%,逆时针方向 ±3 %。
旋转角度:测量范围不超过 100° 时 ±1°,测量范围大于 100° 时 ±1%。

提示
配套的备用蓄电池可通过编号 081574 规格尺寸 3500 购买。适用于 4 块蓄电池的充电器可按照以下编号选配:081590 规格尺寸 4ULTRA。

Operation data
图纸和公式图例:

L1 = 杆长,不含插套工具
l2 = 扭矩扳手上经校准的中心距
L3 = 杆长,含出厂校准中心距
l4 = 插套工具的中心距
L =工具的总长度
T1 = 待设定扭矩
T2 = 规定扭矩

标准
根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。

供货范围
USB-C 数据线、带顶出器的插套式棘轮(可切换)、1 块市售锂离子可充电电池,18650 型 3.6 V/3400 mAh(可直接在工具上通过 USB-C 插头充电)。包含坚固的塑料盒。

Supplied with table use
USB-C 数据线、带顶出器的插套式棘轮(可切换)、1 块市售锂离子可充电电池,18650 型 3.6 V/3400 mAh(可直接在工具上通过 USB-C 插头充电)。包含坚固的塑料盒。

技术说明
  • 显示屏:大尺寸、高对比度、视角稳定的 2.8 英寸 TFT 显示屏,带双刻度。带电量和内存显示。可同时看到扭矩和转角。
  • 显示器:Peak(峰值)和 Track(实时跟踪)。
  • 模式:显示扭矩;预置扭矩;预置转角;预置扭矩,带转角监控;预置转角,带扭矩监控。最多可编程 100 种单独的旋拧情况。经常性旋拧情况可以合并成一个流程图(最多 10 个流程图,分别包含最多 10 种旋拧情况)。可直接在扳手上编程旋拧情况与流程图。
  • 存储空间:带时间戳(包括日期和时间)的 1000 个测量值。
  • 数据输出:可通过 USB-C。数据可以导出为 .csv 文件。
  • 密码保护:可防止未经授权访问菜单(主密码)以及备份旋拧情况和流程图。此外,可以设置在未正确拧紧螺栓的情况下,只有输入密码后才能继续工作。
  • 警告信号包括触觉(振动)、视觉(显示屏上的颜色变化,从各个位置都清晰可见、带“信号灯功能”的 360° LED 环形灯)和听觉(蜂鸣器、哔声)。可以个性化设置预警时间点。可以随意停用触觉与听觉警告信号。
  • 简单地输入净尺寸:对于净尺寸可变的工具,只需输入新的数值。不需要用公式进行繁琐的换算。
  • 防护等级 IP40
  • 扭矩/扭矩角度扳手的双组分手柄确保特别符合人体工程学以及高效的力传递。
  • 油、防脂、防燃料、防制动液以及防特种液压工作油。
  • 语言:德语、英语、西班牙语、意大利语、法语。
  • 出厂设置:可以恢复出厂设置。
  • 显示软件版本及序列号、负载计数器和校准日期。
  • 校准提醒:依负载数量而定。
  • 计量单位:Nm、lbfft、lbt、in。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加