咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测量值记录器 最大扭矩 20 Nm
商品编号
654255 20
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:测量值记录器 最大扭矩 20 Nm
商品编号:654255 20
拧紧方向:右向和左向拧紧
重量:1.7
最大扭矩-数值:20.0
测量范围_范围起始:0.4
测量范围_范围结束:20.0
检测记录:制造商的检验记录
四方接口:1/4
校准:O4
产品类别:扭矩检验设备

更多参数>>

提示
其它测量范围的测试仪和传感元件,可根据需求予以提供。

适用于
车间用测试仪,编号 654250。

技术说明
通过直接在传感元件中的测量数据处理和测量数据数字化功能,从而具有高测量精度。由于特别平的结构,不受横向力的影响。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加