咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扭力扳手的转角检测仪 SmartCheck Angle” 720 度
商品编号
654660 720
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:扭力扳手的转角检测仪 SmartCheck Angle” 720 度
商品编号:654660 720
拧紧方向:右向和左向拧紧
测量值存储器:是
系列:SmartCheck
扭矩角度测量精度:±0.05
校准:价格承索
四方接口:1/2
接口:USB 接口
检测记录:制造商的检验记录
测量范围_范围结束:720.0
宽度 B:263.0
测量范围_范围起始:0.0
长度 L:452.0,752.0

更多参数>>

优点
紧凑型可变转角检测仪。通过电源或电池操作。

应用
检查转角扳手是否遵守特定容差。

供货范围
包含 USB 电源件、1/4 英寸至 3/8 英寸的缩径适配器,采用稳固的塑料箱。

技术说明
多变又灵活的旋转角测试仪,凭借可更换的旋转角扳手支座,最高可达 400 Nm。显示器、显示支架和基体可旋转 180°。显示器和薄膜键盘防喷溅水,外壳由耐冲击塑料制成。可固定旋转臂以便运输。最高 720° 的转角测量,包含额定值规定,可直接在设备上评估测量结果。USB 接口用于检测值记录。此外,双向接口允许新检测值参数设定和使用自有系统进行操控。可在设备内最多保存 2000 个检测值,带时间戳。通过免费下载链接可提供选配的记录软件。
应用模式:随动显示(跟踪),峰值显示(末尾最高值)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加