咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SmartCheck USB 扭矩检测仪
商品编号
654651 135
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:SmartCheck USB 扭矩检测仪
商品编号:654651 135
显示设备宽度:120.0
测量范围_范围结束:135.0
系列:DAPTIQ?
校准:O4
四方接口:3/8
接口:USB 接口
检测记录:制造商的检验记录
扭力测量精度:±1
测量范围_范围起始:5.0
显示设备高度:124.0
最大扭矩-N·m-整型:135
重量:5.31

更多参数>>

优点
紧凑型可变扭矩测量仪。可使用电源或电池驱动。

应用
调节与检查扭力螺丝起子和扭力扳手,带或不带刻度。

提示
可提供合适的 Bluetooth® 模块(编号 52110222)。

供货范围
包括电源和用于传输数值以及创建检测证明的软件 SmartCheck USB。配有稳固的塑料包装箱。

技术说明
可变、灵活的扭矩检测设备,配备可旋转显示器和基体。水平和垂直安装方式。显示器和薄膜键盘防喷溅水,外壳由耐冲击塑料制成。Micro-USB 接口,用于数据导出以及用于供电。含 250 个测量值的存储空间。
3 种应用模式:随动显示(跟踪),拐点识别(第一最高值),峰值显示(保持最高值)。
计量单位:Nm,lbfft,lbfin。
  • 坚固耐用。集成式光学和声学防过载保护确保长效耐用性。
  • 精确。显示偏差仅为 ±1 %,确保高度可靠的测量数据。
  • 立即启动。凭借测量范围大的集成式传感器,可以立即开始工作。
  • 灵活。SmartCheck 几乎可以置于任何位置。无论是水平还是垂直安装 - 设计考究的固定点、紧凑的结构以及可旋转的显示屏几乎让它无所不能。
  • 个性化。有三种运行模式 (Trak, First Peak, Peak Hold) 和三种尺寸单位 (N·m, ft·lb, in·lb) 可用。可以个性化设置用于评估测量值的目标转矩和公差。
  • 独立。用于无自带插座的工位。除了通过电源适配器进行的传统运行外,也可以使用电池运行。
  • 可旋转。SmartCheck 可以针对个性化的视角进行优化调整。因为不仅显示屏,还有显示屏支架和基体都可以 180° 旋转。
  • 最多存储 250 条数据集。包括日期和时间戳。
  • 通过 Micro-USB 接口导出数据和供电(选配)
  • 免费下载记录软件

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加