咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车间用测试仪 SENSOTORK 最大扭矩 100 Nm
商品编号
654250 100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:车间用测试仪 SENSOTORK 最大扭矩 100 Nm
商品编号:654250 100
尺寸 B:180
尺寸 l:180
拧紧方向:右向和左向拧紧
接通/关闭开关:否
供电:电源驱动
重量:7.0
最大扭矩-N·m-整型:100
测量范围:2 – 100
检测记录:制造商的检验记录
接口:USB 接口
四方接口:3/8
校准:O4

更多参数>>

供货范围
包括传感元件,固定装置,显示器,显示器支架,柔性螺旋线缆,1.5 米电源连接线,用于横向和纵向测试位置的安装固定套件。

Supplied with table use
转接器(内四方形 x 外四方形): 1/4 英寸 × 3/8 英寸

技术说明
车间用扭矩测试仪,用于扭力扳手测试。
通过可以更换的测量值记录器实现灵活的扩展。采用扁平测量值记录器(横向力小),确保了高精度,直接在测量值记录器上完成测量值编辑以及数字化(测量值的显示误差在 20%− 100% 公称值区间内为 ±0.25 %,在 10% − 100% 公称值区间内为 ± 0.5%,以及在 2% −10% 公称值区间内为 ±1%)。
当扭矩扳手脱扣时,通过附带显示实际施加的扭矩,以保证较高的安全可靠性。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加