咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机械式校准设备 Manutork 最大扭矩 400 Nm
商品编号
654240 400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:机械式校准设备 Manutork 最大扭矩 400 Nm
商品编号:654240 400
拧紧方向:右向和左向拧紧
接通/关闭开关:否
供电:电源驱动
总长度:1070
重量:34.0
最大扭矩-N·m-整型:400
测量范围:6 – 60 | 40 – 400
扭力测量精度:±0.5
检测记录:制造商的检验记录
接口:USB 接口
四方接口:3/8 | 3/4
校准:O4

更多参数>>

应用
监控,校准,记录和管理扭力工具。为了确保扭力工具在较长的时间内能够返回精确可靠的测量值,必须通过校准的方式,定期对其开展检验和记录。

提示
检测扭力螺丝起子时,需要使用额外的检测适配器。对于电脑的要求:至少 1 个 USB 接口。
其他测量值传感器可垂询采购。

供货范围
用于在扭矩扳手上均匀、精确施加负荷的机械操作装置。将会确保,按 DIN EN ISO 6789 缓慢、持续地施加作用力。
  • 2 个实验室测量值传感器规格尺寸 6 – 60 N·m 和 40 – 400 N·m(测量值的显示偏差为 ±0.5 %),带有 DAkkS 校准证明。
  • 用于根据 DIN EN ISO 6789 创建校准证明的软件和测量工具管理系统。
  • 用于将测量值传感器连接到电脑上的 USB 适配器电缆。
  • 4 个用于安装不同驱动方头的方头适配器。

Supplied with table use
校准转接器(内四方形 x 外四方形): 1/4 英寸 × 3/8 英寸;
1/4 英寸 × 3/4 英寸;
3/8 英寸 × 3/4 英寸;
1/2 英寸 × 3/4 英寸

技术说明
完整的校准设备,带有相互配套的组件。通过特殊的力传导系统,可以在校准过程中,避免发生施力点偏移的现象。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加