咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于批头的橡胶环,1 英寸 型号 1
商品编号
653800 1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:用于批头的橡胶环,1 英寸 型号 1
商品编号:653800 1
直径-整型Ⅰ-mm:45
产品类别:橡胶环

更多参数>>

标准
DIN 3129

适用于
套筒/批头 17 − 100 mm,加长杆,万向活节头和连接件。

Suitable for table use
套筒(扳手尺寸): 17 – 46 mm

技术说明
坚固强劲的结构,特别适合用于电动或气动冲击式螺丝起子上。带有用于固定的横孔和止动环槽。内方驱动符合 DIN 3121。
出于安全考虑,必须用合适的连接销和橡胶垫圈进行固定。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加