咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冲击加长杆,1/2 英寸,E 12.5 总长度 125 mm
商品编号
651410 125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:冲击加长杆,1/2 英寸,E 12.5 总长度 125 mm
商品编号:651410 125
方形驱动插口:1/2
适用于机器:是
总长度:125
标准:DIN 3121
表面:经过氧化处理
材料:铬钼钢
产品类别:加长杆

更多参数>>

材料
铬钼钢制成,表面发兰处理。

技术说明
外方驱动头符合 DIN 3121 E 12.5(弹簧销)或 F 12.5(销孔)。
内方驱动头带孔和止动环槽,符合 DIN 3121-D 12.5 标准。
坚固强劲的结构,特别适合用于电动或气动冲击式螺丝起子上。带有用于固定的横孔和止动环槽。内方驱动符合 DIN 3121。
出于安全考虑,必须用合适的连接销和橡胶垫圈进行固定。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加