咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冲击套筒旋具头,六角,1/2 英寸 六角 5 mm
商品编号
651301 5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:冲击套筒旋具头,六角,1/2 英寸 六角 5 mm
商品编号:651301 5
驱动侧直径-整型:25
驱动型式:6 角螺丝起子
方形驱动插口:1/2
适用于机器:是
长度:52
带球头:否
六角:5
产品类别:套筒扳手插件

更多参数>>

材料
铬钼钢制成,表面发兰处理。

提示
用于 7/16 英寸单批头的冲击刀身支架,完整带刀身支架。备用刀身参见编号 651321。

技术说明
坚固强劲的结构,特别适合用于电动或气动冲击式扳手上。带有用于固定的横孔和止动环槽。内方驱动符合 DIN 3121。
出于安全考虑,必须用合适的连接销和橡胶垫圈进行固定。
批头由高合金特种钢制成。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加