咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冲击六角套筒,1/2 英寸 带可转动的塑料护套 扳手开口度 21 mm
商品编号
651260 21
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:冲击六角套筒,1/2 英寸 带可转动的塑料护套 扳手开口度 21 mm
商品编号:651260 21
从动侧直径:30.0
驱动型式:六角套筒扳手
方形驱动插口:1/2
薄壁:否
适用于机器:是
长度:85
带塑料护套:是
带尼龙套:否
扳手开口度:21.0
产品类别:套筒扳手插件

更多参数>>

优点
  • 带可转动的塑料护套(外部),在安装车轮螺栓时保护轮辋。
  • 可在螺丝起子运行时定位,因为护套可自由活动。
  • 带用于保护车轮螺栓表面的塑料衬套。
  • 6 角转换造型有助于提高使用寿命。

材料
铬钼钢制成,经过锰磷化处理。

技术说明
坚固强劲的结构,特别适合用于电动或气动冲击式扳手上。带有用于固定的横孔和止动环槽。

技术说明
更换车轮和轮胎时,正确拧紧螺母或螺栓以确保安全行驶非常重要。使用带塑料套管的六角套筒扳手可确保螺母或螺栓充分牢固就位,而不会损坏轮辋。套筒扳手也适用于冲击螺丝刀。
塑料套管可保护轮辋,防止工具造成划伤或其他损坏。因此,您可以确定您的汽车始终保持出色状态。
套筒扳手是任何汽车维修店的重要组成部分。无论您是自己在汽车上操作,还是请专业人员更换车轮和轮胎,该工具都不可或缺。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加