咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冲击六角套筒,1/2 英寸 薄壁型,带塑料壳 扳手开口度 17 mm
商品编号
651240 17
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:冲击六角套筒,1/2 英寸 薄壁型,带塑料壳 扳手开口度 17 mm
商品编号:651240 17
从动侧直径:25.2
驱动型式:六角套筒扳手
方形驱动插口:1/2
薄壁:否
适用于机器:是
长度:110
带塑料护套:否
带尼龙套:否
扳手开口度:17.0
产品类别:套筒扳手插件

更多参数>>

优点
  • 套筒扳手的 小 ⌀ 和非常匹配的总长度方便对难以够到的螺栓进行操作。
  • 通过护套对易损部件(例如铝合金轮辋)提供保护。
  • 可在螺丝起子运行时定位,因为护套可自由活动。
  • 通过颜色快速识别不同的套筒。
  • 套筒扳手凭借扭转区可承受较大负荷。
  • 内部的塑料挡块可保护车轮螺母的敏感表面。

应用
主要用于敏感零部件的安装(例如轻金属车缘)。

材料
铬钼钢制成,经过锰磷化处理。

提示
备用防护套管参见编号 651242。

标准
DIN 3129

技术说明
强劲的外形设计,专门用于配套电动或者气动冲击扳手。带有用于紧固的横孔和环形槽。符合 DIN 3121 标准要求的内四方。廓型对螺钉和螺帽有一定的保护作用。
出于安全考虑,必须用合适的连接销和橡胶垫圈进行固定。

技术说明
更换车轮和轮胎时,正确拧紧螺母或螺栓以确保安全行驶非常重要。使用带塑料套管的六角套筒扳手可确保螺母或螺栓充分牢固就位,而不会损坏轮辋。套筒扳手也适用于冲击螺丝刀。
塑料套管可保护轮辋,防止工具造成划伤或其他损坏。因此,您可以确定您的汽车始终保持出色状态。
套筒扳手是任何汽车维修店的重要组成部分。无论您是自己在汽车上操作,还是请专业人员更换车轮和轮胎,该工具都不可或缺。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加