咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冲击六角套筒扳手,1/2 英寸 带活节 扳手开口度 24 mm
商品编号
651215 24
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:冲击六角套筒扳手,1/2 英寸 带活节 扳手开口度 24 mm
商品编号:651215 24
从动侧直径:34.5
驱动型式:六角套筒扳手
方形驱动插口:1/2
适用于机器:是
长度:73.5
扳手开口度:24
产品类别:套筒扳手插件

更多参数>>

优点
在难以通达部位直接进行螺纹接合,无需万象活节头。

材料
铬钼钢制成,表面发兰处理。

标准
DIN 3129

技术说明
坚固强劲的结构,特别适合用于电动或气动冲击式扳手上。带用于固定的横孔和止动环槽。内方驱动头符合 DIN 3121 标准。带对螺栓和螺母起保护作用的型面,类似于 AS 驱动型面。
出于安全考虑,从规格 3/8″ 起,必须配有连接销和橡胶垫圈固定。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加