咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冲击式六角套筒 1/2 平面驱动 27 mm
商品编号
651010 27
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:冲击式六角套筒 1/2 平面驱动 27 mm
商品编号:651010 27
从动侧直径:38.2
驱动型式:六角套筒扳手 Surfacedrive
方形驱动插口:1/2
薄壁:否
适用于机器:是
长度:40
带塑料护套:否
带尼龙套:否
扳手开口度:27.0
产品类别:套筒扳手插件

更多参数>>

优点
Surface Drive Profil 夹住螺栓侧面,保护螺栓敏感的角部位。能可靠地避免套筒被卡塞在螺栓上或损坏螺栓头部。

材料
铬钼钢制成,表面发黑处理。

技术说明
坚固强劲的结构,特别适合用于电动或气动冲击式扳手上。带有用于固定的横孔和止动环槽。内方驱动头符合 DIN 3121 标准。带有对螺栓和螺母起保护作用的平面驱动型面。
出于安全考虑,必须用合适的连接销和橡胶垫圈进行固定。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加