咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
转接件套装,5 件套 工具头数量 5
商品编号
649515 5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:转接件套装,5 件套 工具头数量 5
商品编号:649515 5
部件数量:5
标准:DIN 3123-A
表面:镀铬(防剥落)
四方转接头:1/2 – 3/8 | 1/2 – 3/4 | 1/4 – 3/8 | 3/8 – 1/2 | 3/8 – 1/4
材料:铬合金钢
产品类别:连接件

更多参数>>

材料
采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,不易剥落。

标准
DIN 3123-A

供货范围
(x-y)英寸 1/4 - 3/8;3/8 - 1/2;1/2 - 3/4;3/8 - 1/4;1/2 - 3/8。
各 1 个扩径件,编号 649500,规格尺寸 1;4;6。
各 1 个缩径件,编号 649505,规格尺寸 3;5。

技术说明
带转接件的紧凑型套件,包括 3 个扩径件和 2 个缩径件。
交货时配有 ABS 塑料盒。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加