咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
加长杆,1 英寸 总长度 200 mm
商品编号
648000 200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:加长杆,1 英寸 总长度 200 mm
商品编号:648000 200
方形驱动插口:1
总长度:200
带 QuickRelease:否
产品类别:加长杆

更多参数>>

材料
采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。

标准
DIN 3123-B 25

适用于
手动操作。

技术说明
外四方驱动头符合 DIN 3120-B 25,带有弹簧销,内四方驱动头符合 DIN 3120-D 25 标准要求,带孔。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加