咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
棘轮附件,3/4 英寸 四方头 3/4 inch
商品编号
646300 3/4
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:棘轮附件,3/4 英寸 四方头 3/4 inch
商品编号:646300 3/4
方形驱动插口:3/4
总长度:106
可转换棘齿:否
齿数:44
产品类别:棘轮

更多参数>>

应用
作为驱动件/编号 645500 和 645605 的棘轮附件,但也可以作为带有固定式 3/4 英寸驱动方头的扭矩扳手的棘轮扳手。

材料
采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。

技术说明
驱动件 / 连接件符合 DIN 3122 / 3123 标准,套筒带有弹簧销,符合 DIN 3120 B 20 标准,内方驱动符合 DIN 3120 D 20 标准,带有孔和释放按钮。
极为坚固的设计结构,可右旋和左旋转换。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加