咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
十二角套筒,1 英寸 开口度 41 mm
商品编号
647000 41
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:十二角套筒,1 英寸 开口度 41 mm
商品编号:647000 41
从动侧直径:55.5
驱动型式:十二角套筒扳手
方形驱动插口:1
长度:70.0
带 AS 驱动轮廓:否
扳手开口度:41.0
产品类别:套筒扳手插件

更多参数>>

材料
采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。

标准
DIN 3124

技术说明
采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。高精度的扳手开口度。内四方符合 DIN 3120-D 25 标准要求,带有钻孔和释放按钮。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加