咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
长款 六角套筒,3/4 英寸 扳手开口度 41 mm
商品编号
644700 41
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:长款 六角套筒,3/4 英寸 扳手开口度 41 mm
商品编号:644700 41
从动侧直径:55.5
驱动型式:六角套筒扳手
方形驱动插口:3/4
长度:90.0
带 AS 驱动轮廓:否
扳手开口度:41.0
产品类别:套筒扳手插件

更多参数>>

材料
采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。

标准
DIN 3124-L

技术说明
由优质钢锻造而成,内带锥孔,便于快速扣合螺栓头。精确配合的扳手开口尺寸。内方驱动头符合 DIN 3120-D 20 标准,带孔和释放按钮。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加