咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角套筒旋具头,1/2 英寸,长款 TiN 涂层 六角 12 mm
商品编号
643333 12
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:六角套筒旋具头,1/2 英寸,长款 TiN 涂层 六角 12 mm
商品编号:643333 12
驱动侧直径-浮点:24.6
驱动型式:六角螺丝起子
方形驱动插口:1/2
规格:TiN 涂层
长度:140.0
带固定环:否
带球头:否
标准:DIN 7422
表面:TiN
六角:12.0
材料:铬钒钢
产品类别:套筒扳手插件

更多参数>>

应用
特别适用于持续荷载,例如批量螺接作业时。

材料
刀身采用铬钒钢,防脱落镀铬。刀身由特种钢制成,带 TiN 涂层。

标准
DIN 7422

技术说明
TiN 涂层刀身具有高附着强度和耐磨性。提供最佳防锈保护。
做工考究,由两部分组成。经过改良淬硬的主体能够吸收并传递驱动能量。紧密配合的内四方确保可靠且稳定地安装在操作工具上。内四方符合 DIN 3120。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加