咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多齿套筒旋具头,短款,1/2 英寸 用于螺拴 M6
商品编号
642800 M6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:多齿套筒旋具头,短款,1/2 英寸 用于螺拴 M6
商品编号:642800 M6
驱动侧直径-浮点:22.7
驱动型式:多齿螺丝起子
方形驱动插口:1/2
用于螺拴:M6
长度:60
产品类别:套筒扳手插件

更多参数>>

应用
适用于 XZN 螺栓。

材料
铬合金钢,镀镍再镀铬,因而不会剥落。轴销采用韧性硬度俱佳的材料,硬度高,没有镀层。

标准
DIN 2324

技术说明
做工考究,由两部分组成。经过改良淬硬的主体能够吸收并传递驱动能量。紧密配合的内四方确保可靠且稳定地安装在操作工具上。内四方符合 DIN 3120。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加