咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
十二角火花塞套筒,1/2 英寸 扳手开口度 20,8 mm
商品编号
642450 20,8
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:十二角火花塞套筒,1/2 英寸 扳手开口度 20,8 mm
商品编号:642450 20,8
从动侧直径:27.7
驱动型式:十二角套筒扳手
方形驱动插口:1/2
火花塞锁紧机构:橡胶压套
长度:83
表面:覆镍镀铬
扳手开口度:20.8,13/16
材料:铬合金钢
产品类别:套筒扳手插件

更多参数>>

材料
采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。

技术说明
由优质钢锻造而成,内带锥孔,便于快速扣合螺栓头。小公差的内四方可在操作工具上实现可靠紧固。内四方符合 DIN 3120。
带橡胶套层,用于套固火花塞。
经特殊锻造工艺处理,材料具有理想的纤维方向。套筒开口宽度公差很小。不会从螺栓角部上滑脱,可以保护螺栓头和螺母。经过油浴淬火硬化处理,无张力和不变形,具有精密的配合性能。具有光整的表面。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加