咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
十二角批头,1/2 英寸 扳手开口度 1/2 inch
商品编号
642400 1/2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:十二角批头,1/2 英寸 扳手开口度 1/2 inch
商品编号:642400 1/2
从动侧直径:18.3
驱动型式:十二角套筒扳手
方形驱动插口:1/2
长度:38.0
带 AS 驱动轮廓:是
标准:DIN 3124
表面:覆镍镀铬
材料:HPQ® 高性能钢
扳手开口度:1/2
产品类别:套筒扳手插件

更多参数>>

材料
HPQ® 高性能钢,镀镍后镀铬,因而不会发生剥落。

技术说明
由优质钢锻造而成,内带锥孔,便于快速扣合螺栓头。小公差的内四方可在操作工具上实现可靠紧固。内四方符合 DIN 3120。
特殊的锻造工艺确保理想的晶粒取向。紧密配合的扳手开口尺寸。不会从螺栓角部滑脱,可以保护螺栓头和螺母。经过油浴淬火硬化处理,无张力,不变形,具有精密的配合性能。经过抛光的表面。AS 驱动牙型。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加