咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
万向接头,1/2 英寸 QuickRelease 型号 1/2
商品编号
641650 1/2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:万向接头,1/2 英寸 QuickRelease 型号 1/2
商品编号:641650 1/2
方形驱动插口:1/2
适用于机器:否
总长度:80.0
带 QuickRelease:是
产品类别:万向接头

更多参数>>

材料
采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。

标准
DIN 3123-C 12.5
外四方符合 DIN 3120-A 12.5 标准,带弹性滚珠;内四方符合 DIN 3120-C 12.5 标准,带槽口。

适用于
手动操作。

技术说明
通过快速释放锁定装置,可防止工具松脱或甩落。
精选材料及特殊锻造处理,可保证最佳的使用功能和较长的使用寿命。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加