咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
加长杆,1/2 英寸 “Wobble-Drive” 总长度 50 mm
商品编号
641134 50
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:加长杆,1/2 英寸 “Wobble-Drive” 总长度 50 mm
商品编号:641134 50
方形驱动插口:1/2
总长度:50
带 QuickRelease:否
带有 Wobble-Fix 的四方驱动:带有摆转角
产品类别:加长杆

更多参数>>

材料
采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,不易剥落。

标准
外四方符合 DIN 3120-A 12.5 标准,带弹性滚珠;内四方符合 DIN 3120-C 12.5 标准,带槽口。

适用于
手动操作。

技术说明
精选材料及特殊锻造处理,可保证最佳的使用功能和较长的使用寿命。
借助沉头内四方和截短的外四方可以实现“盲套”。每侧摆转角最大可达 15°。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加