咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
伸缩棘轮,1/2 英寸,可拉出 型号 1/2
商品编号
640288 1/2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:伸缩棘轮,1/2 英寸,可拉出 型号 1/2
商品编号:640288 1/2
方形驱动插口:1/2
带 QuickRelease:否
齿数:36
材料:铬合金钢
磨损件可更换:否
可无级抽出:否
表面:镀铬
标准:DIN 3122
带有摆转头:否
带锤功能:否
工作角度_范围起始:10.0
带活节头:否

更多参数>>

标准
外四方,符合 DIN 3120-A 12.5 标准,带有弹性球头。

适用于
手动操作。

技术说明
通过止动圈实现锁定。带有右旋和左旋转换柄。
舒适、简单且快速 - 甚至可以单手通过翘板开关调节长度。五个定位级别,延长长度分别为 410 mm、465 mm、520 mm、575 mm 和 630 mm。最大允许的扭矩 512 Nm。
精选材料及特殊锻造处理,可保证最佳的使用功能和较长的使用寿命。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加