商品详情
- 商品名称:伸缩细齿棘轮扳手,1/2 英寸,可无级伸缩 型号 1/2
- 商品编号:640291 1/2
- 方形驱动插口:1/2
- 手柄末端的安装孔:否
- 旋转手柄:否
- 总长度_范围起始:414.0
- 总长度_范围结束:614.0
- 棘轮头可从手柄上松开:否
- 带顶出器:否
- 带活节头:否
- 带锤功能:否
- 带 QuickRelease:否
- 带有摆转头:否
- 可无级抽出:是
更多参数>>
标准
外四方,符合 DIN 3120-A 12.5 标准,带有弹性球头。
适用于
手动操作。
技术说明
精选材料及特殊锻造处理,可保证最佳的使用功能和较长的使用寿命。
通过止动圈实现锁定。带有右旋和左旋转换柄。
长度可以实现无级伸缩,伸缩区间为 414 – 614 mm。双向细齿棘轮扳手,带 90 齿。最大允许的扭矩 1000 Nm。