商品详情
- 商品名称:双向细齿棘轮扳手,1/2 英寸 型号 1/2
- 商品编号:640480 1/2
- 方形驱动插口:1/2
- 手柄末端的安装孔:否
- 旋转手柄:否
- 总长度_范围起始:275.0
- 总长度_范围结束:275.0
- 棘轮头可从手柄上松开:否
- 带顶出器:否
- 带活节头:否
- 带锤功能:否
- 带 QuickRelease:否
- 带有摆转头:否
- 可无级抽出:否
更多参数>>
材料
铬钒钢,镀铬。
标准
外四方,符合 DIN 3120-A 12.5 标准,带有弹性球头。
技术说明
精选材料及特殊锻造处理,可保证最佳的使用功能和较长的使用寿命。
带有切换杆,用于右向和左向驱动,工作角 4°。