咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
棘轮头,可以切换,1/2 英寸 型号 1/2
商品编号
640160 1/2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:棘轮头,可以切换,1/2 英寸 型号 1/2
商品编号:640160 1/2
方形驱动插口:1/2
手柄末端的安装孔:否
旋转手柄:否
总长度_范围起始:275.0
总长度_范围结束:275.0
棘轮头可从手柄上松开:否
带顶出器:否
带活节头:否
带锤功能:否
带 QuickRelease:否
带有摆转头:否
可无级抽出:否

更多参数>>

材料
铬钒钢,镀铬。

标准
外四方,符合 DIN 3120-A 12.5 标准,带有弹性球头。
DIN 3122-D 12.5

适用于
手动操作。

技术说明
精选材料及特殊锻造处理,可保证最佳的使用功能和较长的使用寿命。
带右旋和左旋换向拔杆。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加