咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角套筒批头套装,1/2 英寸的方头 10 件套 工具头数量 10
商品编号
639404 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:六角套筒批头套装,1/2 英寸的方头 10 件套 工具头数量 10
商品编号:639404 10
驱动型式:六角螺丝起子
方形驱动插口:1/2
部件数量:10
宽度:131.0
高度:57.0
长度:227.0
扳手开口度范围,六角扳手:4-19
产品类别:套筒扳手插件

更多参数>>

应用
适用于带螺纹的内六角螺栓 M5 − M27。

材料
铬合金钢制成,镀铬。

Supplied with table use
六角套筒批头: 10 件,编号 643200
规格尺寸4;5;6;7;8;10;
12;14;17;19
放置于: ABS 塑料盒

技术说明
驱动/连接件,符合 DIN3122 / 3123 标准要求;
套筒批头符合 DIN3124 标准要求。
内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加