商品详情
- 商品名称:1/2″ 套筒扳手套装 - 四方头 28 件套 型号 P
- 商品编号:637935 P
- 驱动型式:螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓 | 十字头螺丝起子 | 六角 | 6 角套筒
- 方形驱动插口:1/2
- 部件数量:28
- 宽度:148.0
- 制造商名称:8100 SC 7
- 高度:73.0
- 长度:325.0
- 带 QuickRelease:否
- 扳手开口度范围,六角扳手:5-10
- 扳手开口度范围,六角套筒扳手:10-19
- 扳手开口度尺寸:公制
- 带有 Wobble-Fix 的四方驱动:带有摆转角
更多参数>>
应用
适用于螺纹 M6 − M12 的外六角螺栓/螺母和适用于螺纹 M6 − M12 的内六角螺栓。
内容
配有插套四方,编号 640390。
材料
铬钼钢,亚光镀铬。
Supplied with table use
六角套筒头组: 带有魔术搭扣的折叠布袋
5/16 英寸的 6 角批头: 4 件,编号 675440,规格尺寸 5;6;8;10
适用于十字头的 5/16 英寸批头: 2 件,编号 675400,规格尺寸 2;3
批头,5/16 英寸,适用于 Torx®: 8 件,编号 675470,规格尺寸 TX20;TX25;TX27;TX30;TX40;TX45;TX50;TX55
带有快速旋套的加长杆: 1 件,250 mm
Wobble 加长杆: 1 件,50 mm
带有快换夹头的连接件: 1 件,四方套筒头 1/2 英寸 - 批头座 5/16 英寸
棘轮(规格尺寸 S): 1 件编号640395 带有顶出器
棘轮(规格尺寸 P): 1 件,编号 640390,带有插套四方
放置于: 带有魔术搭扣的折叠布袋
技术说明
驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;
套筒扳手套筒,符合 DIN 3124 标准要求。
内四方/外四方,符合 DIN 3120 标准要求。